※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3405A-13/16 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306947 3405A-13/16 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10306947

9.5sq12角ソケット(インチ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)13/16 二面幅(mm)21 注文コード10306947 品番3405A-13/16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は二面幅など18種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)13/16 二面幅(mm)21 形状12角 質量(g)77 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)14.5 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306852
2018-02-05
用途:
コンロッドボルトの締めつけ
建設業・工事業

コーケンはいつも使っています。
安くてばっちりすね。

対象商品:
10306861
2016-08-20
用途:
バイクの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この金額でここまで使えれば十分です。

対象商品:
10306877
2013-05-19
用途:
愛車メンテナンス
MINI30 様

手になじむ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする