9.5sqナットグリップソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)12 トラスコ品番777-5172 注文コード10307001 品番3450M-12
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は二面幅・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。

二面幅(mm)12 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)26 寸法D2(mm)17.3 質量(g)26 トラスコ品番777-5172 材質クロムモリブデン鋼 寸法l(mm)7 寸法D1(mm)16.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10306983
2023-08-10
用途:
ハーレーのバッテリーネジを外す時。
井上電気 様

YouTubeでみましたら、ハーレーのバッテリーのプラスネジを上から外しますが、普通のソケットなら落下しますが、この商品は上手くできていてネジを挟んで取りことができる商品なので、非常に満足

対象商品:
10307017
2022-10-19
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

コスパが良く、機能性も抜群で耐久性もらあり購入して良かったです。

対象商品:
10306974
2018-05-31
用途:
自動車整備

ディープソケットもあると良いと思います。後、13 15 16 18 のなど有ると買いたいです。

対象商品:
10307017
2023-01-12
用途:
食品機械・設備のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

「コーケン工具にハズレなし」と友人の自動車メカニックが言っていたが、まさにその通り。
セミプロの私には、もったいない位の品質です。

対象商品:
10306983
2014-01-13
用途:
落としやすいネジの取り付け。

今のところ、不満は、有りません。

対象商品:
10307017
2014-10-10
用途:
バイクカスタム

価格が割高であることだけが問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする