※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3305M-9 9.5sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307324 3305M-9 9.5sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307324

9.5sq12角ディープソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10307324 品番 3305M-9
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)9 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法L(mm)55 寸法D2(mm)17.3 質量(g)42 トラスコ品番811-8923 形状12角 寸法l(mm)10 寸法H1(mm)10 寸法D1(mm)13 寸法H2(mm)41.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10307315
2020-05-06
用途:
自動車整備
サービス業

Z-EALと値段が変わらない割には若干精度が落ちてて、カッチリ感が微妙。

対象商品:
10307315
2017-05-26
用途:
バイク修理

メーカー製だから、安心
8mmだけなくて、買い足しです。

対象商品:
10307333
2014-04-22
用途:
バイク整備に使用

世界のコーケン、ソケットのコーケン、言う事は何もありません。最高ですね。

対象商品:
10307315
2010-10-16
用途:
自動車整備全般
オートキャロル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

9.5sq12角のディープソケットは中々無いので探しました。6角だと角度が合わせづらく作業効率が悪かったので重宝してます。一流メーカー品なのに価格もお手頃で満足。今回使用頻度の多い8・10・12mmを買いましたが折を見て他のサイズも揃えようかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする