9.5sq12角ディープソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)5/16 二面幅(mm)8 注文コード10307647 品番3305A-5/16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)5/16 二面幅(mm)8 形状12角 質量(g)40 寸法L(mm)55 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法l(mm)9 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする