9.5sqナットグリップディープソケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10307796 品番 3350M-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。

寸法D1(mm)16.8 寸法D2(mm)17.3 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)55 質量(g)58 二面幅(mm)12 トラスコ品番777-4834 寸法l(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10307787
2020-07-16
用途:
組み立て作業時
サンラジオ電工 様

もう少しカチッとしていると良いと思う。頭の薄いボルトは食わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする