アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマWどぶめっき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307797
品番
A11680-0036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
両面穴
トラスコ品番
442-1736
長さ(mm)
900
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
1.33
RoHS指令(10物質対応)
対応