※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマどぶめっき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307815
品番
A10660-0113
参考基準価格(税別)
¥10,492
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
2520
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
仕様
片面穴
トラスコ品番
442-1604
質量(kg)
4.21
RoHS指令(10物質対応)
対応