アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマどぶめっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10307824
品番
A10660-0010
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
900
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
仕様
片面穴
トラスコ品番
442-1515
質量(kg)
1.55
RoHS指令(10物質対応)
対応