※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3300FN-9 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307832 3300FN-9 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307832

9.5sqフレアナットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10307832 品番3300FN-9
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はサイズ・RoHS指令・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 質量(g)41 寸法L(mm)53 寸法H(mm)7 寸法l(mm)7 寸法D1(mm)16 サイズ(mm)9 寸法D2(mm)17.3 スリット幅(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする