※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3300FN-13 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307875 3300FN-13 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10307875

9.5sqフレアナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10307875 品番3300FN-13
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・RoHS指令・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. トラスコ品番777-4478 質量(g)66 寸法L(mm)62 寸法H(mm)9.5 寸法l(mm)9.5 寸法D1(mm)21.1 サイズ(mm)13 寸法D2(mm)20 スリット幅(mm)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする