Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
9.5sqフレアナットソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10307884
品番
3300FN-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・RoHS指令・対辺寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
トラスコ品番
777-4486
質量(g)
66
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
10.5
寸法l(mm)
10.5
寸法D
1
(mm)
22
サイズ(mm)
14
寸法D
2
(mm)
20
スリット幅(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応