※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
9.5sqフレアナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10307893
品番
3300FN-15
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・RoHS指令・対辺寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
トラスコ品番
777-4494
質量(g)
82
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
11
寸法l(mm)
11
寸法D
1
(mm)
23
サイズ(mm)
15
寸法D
2
(mm)
22
スリット幅(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応