9.5sqラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10307945 品番 3753P
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。

差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 質量(g)286 寸法L(mm)200 寸法H(mm)15.7 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)26.4 ギヤ歯数24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10307945
2019-05-24
用途:
車両整備
運輸・通信業

Ko-kenは動作が軽いと聞いていましたが、ここまで軽いとは思いませんでした。
安物でも軽いレバーの物は有りますがガタツキが有るものが殆どです、
しかしこの商品はガタツキがなく、使った時に安心感があります。

対象商品:
10307945
2016-03-22
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

握りやすいグリップ 丈夫そうなラッチェット音 永く使えそうな製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする