ユニクロハヤウマ接続金具 NO.6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10308025 品番A12214-0122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。

材質スチール トラスコ品番442-1868 質量(g)311 品名ハヤウマ6 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10308025
2020-02-14
用途:
スガツネのアジャスタ(スクリュジャッキフット)と組み合わせて使用
株式会社オーレックス 様

アングル材や角木材骨格の棚・ワゴン・机の設置安定及び高さ調整用として使用。
かなりの肉厚なので強度は問題ないが、組み合わせるアングル材とのフィッティングには
多少注意を要する。
ユニクロハヤウマ以外の場合、アングル材の脱落防止リップに対してガタツキ大きかったり、邪魔になって嵌込できない場合
がある。
内隅はRが小さく、押し出し材でもプレス材でもサイズさえ合えばフィットします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする