9.5sqエクステンションバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番330-2245 注文コード10308042 品番3760-300
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法L・RoHS指令・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)300 トラスコ品番330-2245 質量(g)291 寸法D(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10308024
2025-01-24
用途:
自動車整備
製造業

ラチェットは同社のz-EALなのですが、エクステはあえてノーマル品を使って居ます。
それはシャフトにローレット加工されたいるからです。
Z-EALのラチェットに嵌めてもガタも少なくちゃんと使えます。

対象商品:
10307981
2022-01-22
用途:
自動車整備

メインでスナップオンのエクステンションを使用していますが
このコーケンのローレット加工の方が手で回すときに滑らずに
素早く回すことができています。

対象商品:
10307981
2021-08-20
用途:
修理作業時
Fine 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすい工具です。他社にはない手回しの為の滑り止めが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10308006
2020-04-17
用途:
バイクの整備に

今まではレンチセットについていたエクステンションを使てましたが、作りが雑で、ステムレンチの角穴が丸くなりかけてしまいました。
ko-kenは好きなので迷わず購入しました。
作りもしっかりして、力もかけやすいです。

対象商品:
10308015
2020-03-26
用途:
自動車修理

手元側にギザギザ加工がとてもいい。本締めまでは手で回すときに滑らずに回すことができる。明らかに作業効率up

対象商品:
10308024
2019-06-16
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ルーレット加工があるので回しやすい。とても使いやすい。

対象商品:
10308024
2017-09-09
用途:
船舶エンジン整備
三協整備 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボルト仮締め時 手元のローレット加工が滑らなくてとても良い。
品質も大変満足

対象商品:
10308015
2013-08-10
用途:
バイク整備

仕上げもよく ローレットもあり使いやすい。値段は他店と比べるとだいぶ高いです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする