9.5sqオフセットエクステンションバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10308121 品番 3763-125
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)125 トラスコ品番777-5288 質量(g)80 寸法D(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オフセットエクステンションバー(63タイプ)は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
自動車整備
その他業種

首振りエクステンションを持っていなかったのでアタッチメント代わりに一番短いのを購入しました。奥まで挿せば固定になるので非常に便利です。

対象商品:
10308112
2023-01-12
用途:
食品機械・設備のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

狭い箇所での作業ではこれほど便利なものがあったのかと感じます。
各サイズ揃っていれば、大概の整備が問題なく完了する。超おすすめです。

対象商品:
10308103
2021-09-22
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

ソケットの脱着が渋いスナップオンなどのラチェットレンチで使用するとオフセットとロック機構もあり大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10308094
2021-04-30
用途:
車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

非常によくできており、文句なし。ヨーロッパで人気があるのも納得。

対象商品:
10308121
2020-09-03
用途:
バイクの整備
motorlando 様

コウケンの工具は、使いやすく作業の短縮が出来ます。

対象商品:
10308094
2018-11-09
用途:
自動車修理
製造業

V6エンジンのプラグ交換作業にフルセット使って出来ました。

対象商品:
10308112
2018-12-04
用途:
機械のくみたて
有限会社マンテック充填工業 様

オフセットの角度がちょうどいい。シャフトが細く、ローレット加工しているので手に馴染みやすい。

対象商品:
10308103
2018-07-11
用途:
バイクマフラー取り付けねじの締め付け

センタースタンドに干渉してしまって、ラチェット単独でもダメ他のエクステンションは長すぎたり短すぎたりで思うに任せず、これを購入しました。ラチェットヘッドが逃げ角で干渉しなくなりすいすいと作業できました。一つは持っていてもいい物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする