9.5sqオフセットスピンタイプハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10308191 品番 3769NWF-160
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)50 トラスコ品番811-9027 質量(g)96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10308207
2023-10-03
用途:
様々な作業に
立川自動車整備工場 様

ソケットの早回しに最適。グリップは滑らず、力をかけやすい。首振りできるのが良い。

対象商品:
10308207
2021-01-24
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

グリップが太くて力がかけやすいです。また、首振りタイプなので、狭いところでも対応できて重宝しました。軸が長い方が奥まったところにも届いて使う場面が多い気がしました。

対象商品:
10308207
2020-04-11
用途:
車両整備
その他業種

信頼できる工具メーカー製であり,しっかりした作りです。首振りと固定を使い分けることができ,とても重宝しています。

対象商品:
10308191
2013-06-30
用途:
ソケットの早回し

ほかのメーカーと違いハンドルが太い分トルクがかかる。この商品は早回しにはベストだと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
10308207
2012-03-01
用途:
バッテリー交換などの軽作業に。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く差し込むと首振り、奥までさすとストレート(固定される)になる便利ツール。バッテリー交換などにいつも使っていてとても便利です!画像のは短いですが、長いやつがお薦めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする