A10142-0334 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ 10308235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りバンド 組式吊タン付

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)150吊ボルト径W3/8注文コード10308235品番A10142-0334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

SGP管用の吊りバンドです。

寸法C(mm)32呼び径(A)150トラスコ品番850-7848表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 既存設備補修

水道銅管の補修の為樹脂系配管に変更の際に使用
安価で安定の商品です

対象商品 : 09402671
2022-03-23
用途: 仕事での 配管補強
佐渡設備建設業・工事業

いつもの 管材メーカーと 同じで 到着日数も同じスマホから注文も楽でした

1が参考にしています
対象商品 : 09402617
2020-10-10
用途: ドレンの吊りに使用
建設業・工事業

大変使い易く使っています。
また宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 09402601
2019-12-14
用途: 棚用の針金の留め具として。

本来spg用であるが単管に無理矢理使った。単管サイズが有れば良い。

対象商品 : 09402671
2019-07-10
用途: ポールにつける表示板の金具として使用

金具を製作する手間が省け重宝してます。在庫として常備してます。
改善点を挙げれば、先端のボルト径をMねじサイズであればよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09402592
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 09402626
2017-08-17
用途: 排水管の補強のため
サービス業

冷却器の排水管の補強のため吊りを増し設置しました。普通に作業ができました。

対象商品 : 09402662
2016-07-16
用途: 横断幕の固定

横断幕のロープがずり落ちないために購入しました。値段も手ごろで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする