※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りバンド 組式吊タン付

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 吊ボルト径W5/8 注文コード10308253 品番A10142-0175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び径・RoHS指令・吊ボルト径など18種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の吊りバンドです。

寸法A(Φmm)318.5 寸法C(mm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)274 寸法t(mm)4.5 材質熱間圧延軟鋼板 呼び径(A)300 トラスコ品番850-7846 質量(kg)2 種類吊りバンド 呼び径(B)12 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ ねじ径×長さ(mm)M12×45 吊ボルト径W5/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
既存設備補修

水道銅管の補修の為樹脂系配管に変更の際に使用
安価で安定の商品です

対象商品:
09402671
2022-03-23
用途:
仕事での 配管補強
佐渡設備 様 (建設業・工事業)

いつもの 管材メーカーと 同じで 到着日数も同じスマホから注文も楽でした

1人が参考にしています
対象商品:
09402617
2020-10-10
用途:
ドレンの吊りに使用
建設業・工事業

大変使い易く使っています。
また宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
09402601
2019-12-14
用途:
棚用の針金の留め具として。

本来spg用であるが単管に無理矢理使った。単管サイズが有れば良い。

対象商品:
09402671
2019-07-10
用途:
ポールにつける表示板の金具として使用

金具を製作する手間が省け重宝してます。在庫として常備してます。
改善点を挙げれば、先端のボルト径をMねじサイズであればよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09402592
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
09402626
2017-08-17
用途:
排水管の補強のため
サービス業

冷却器の排水管の補強のため吊りを増し設置しました。普通に作業ができました。

対象商品:
09402662
2016-07-16
用途:
横断幕の固定

横断幕のロープがずり落ちないために購入しました。値段も手ごろで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする