12.7sq12角ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)14 トラスコ品番330-5201 注文コード10308627 品番4405M-14
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は二面幅・トラスコ品番など35種類から選べます 他の種類を見る

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)14 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法L(mm)37 質量(g)56 トラスコ品番330-5201 形状12角 寸法H(mm)11 寸法l(mm)11 寸法D1(mm)20.3 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10308742
2021-06-21
用途:
自動車整備
個人のお客様

工具店を捜してもなかったので、こういう時はネットが便利です。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10308803
2018-01-04
用途:
自動車整備
建設業・工事業

4分角で即納品はなかなかないので助かりました。
コーケン製なので信頼性も折り紙付きです。

対象商品:
10308724
2016-08-19
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

別に問題点はありません。扱いやすいです。

対象商品:
10308724
2016-02-23
用途:
水道本管工事
柏建設 様

使いやすく便利なので
もっと他の種類も増やして欲しい

インパクトレンチ用
ナット径24・30
24・30を多く使います
超ロングソケット150o位とか
あると便利です
あと 超短いソケットとか

対象商品:
10308636
2016-08-31
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

3/8が欲しかったのですが、間違って1/2買ってしまいましたので使ってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする