A10140-0185 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ 10308725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りバンド 蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)300材質熱間圧延軟鋼板注文コード10308725品番A10140-0185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SGP管用の蝶番式吊バンド

呼び径(A)300トラスコ品番850-7823材質熱間圧延軟鋼板質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927496
2020-10-02
用途: 換水パイプの釣り金
建設業・工事業

育苗ハウスで水やりのパイプ設置のためホームセンターへ行ったのですが数量不足で、モノタロウで検索したら同じ商品が安価で即発送との事で購入しました。
メーカーまで一緒だったので良かったです。

対象商品 : 34927487
2014-11-27
用途: 本来の使い方とは違う使い方なのですが、ベランダの手すりパイプにクランプするために使いました。

商品については概ね満足していますが、私の勘違いで【呼び径】だけで判断してしまい【適合管外径】を見落としておりました。
次回から気をつけます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする