A10139-0131 蝶番式吊りバンド アカギ 10308768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶番式吊りバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)125A
内容量1個注文コード10308768品番A10139-0131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ

トラスコ品番850-7813材質熱間圧延軟鋼板呼び径(B)5寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8寸法D(mm)36表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法C(mm)32ねじ径×長さ(mm)M10×30呼び径(A)125A適合管外径(Φmm)139.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308874
2022-11-04
用途: 農業資材の代替品として
淡路島ワイナリー合同会社農・林・水産業

金具の厚みもありしっかりしたつくりで満足しています。

対象商品 : 10308874
2022-03-21
用途: 元栓からの分岐 40φに20φ
有限会社 フォローウィンドサービス業

ボルトストッパーは便利ですが、使用前に丁寧に緩めておかないと、すぐに曲がってしまいます。形状・用途からこの厚さだと思いますので、コツをつかめば便利に使用できます。

対象商品 : 10308874
2022-01-07
用途: 単管パイプ取り付け
DARTENT

タンなしが欲しかったので経済的にもありがたい。強度も問題ない。

対象商品 : 10308874
2021-01-19
用途: 単管パイプを使った工作

単管パイプへの固定取り付け金具として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする