蝶番式吊りバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10308786 品番 A10139-0023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ

トラスコ品番850-7803 材質熱間圧延軟鋼板 呼び径(B)1/2 寸法t(mm)1.8 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法C(mm)25 ねじ径×長さ(mm)M6×20 呼び径(A)15A 適合管外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10308874
2022-11-04
用途:
農業資材の代替品として
淡路島ワイナリー合同会社 様 (農・林・水産業)

金具の厚みもありしっかりしたつくりで満足しています。

対象商品:
10308874
2022-03-21
用途:
元栓からの分岐 40φに20φ
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

ボルトストッパーは便利ですが、使用前に丁寧に緩めておかないと、すぐに曲がってしまいます。形状・用途からこの厚さだと思いますので、コツをつかめば便利に使用できます。

対象商品:
10308874
2022-01-07
用途:
単管パイプ取り付け
DARTENT 様

タンなしが欲しかったので経済的にもありがたい。強度も問題ない。

対象商品:
10308874
2021-01-19
用途:
単管パイプを使った工作

単管パイプへの固定取り付け金具として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする