※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蝶番式立バンド

(33件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)250 呼び径(B)10 注文コード10308978 品番A10323-0166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径・種類など19種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)

寸法C(mm)38 寸法F(mm)10 寸法P(mm)30 寸法t(mm)6.0 呼び径(A)250 トラスコ品番850-7900 材質熱間圧延軟鋼板 質量(kg)2 呼び径(B)10 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法(D)67 ねじ径×長さ(mm)M10×35(締付ボルト) 寸法A(Φmm)267.4 適合管外径(Φmm)267.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34927611
2024-08-18
用途:
一覧表に呼び径実寸併記を強く希望
有限会社つるみ印刷 様

品物は良さそうだが、買い直しを迫られ残念(寸法違い)。
単管(Φ48.6mm)構造物の揺れ止め目的で、一覧表から寸法が近いと思われた呼び径「50」を購入したが、測ってみると内径約60mmで使えず。
商品レビューでも相当以前から複数の方が同じような苦情を書かれていて、一つのレビューへの返答で「パイプ(鋼管)の呼称について」と小さな注意書きがあるだけで、残念ながら当方も人柱となったようだ。。。
本品シリーズの商品一覧表において、呼び径表示は単位がなく(=規格呼称という名の符号)実寸法は得られない。
発注者の不注意といわれればそれまでだろうが、比較検討の根拠となる一覧表において、是非ともあらゆる商品一覧表に実寸法を併記されたし。

6人が参考にしています
対象商品:
34927584
2024-02-03
用途:
パイプの固定
卸売・小売業

一度サイズを間違えましたが、物は良いです。
円の直径は「適合管外径」の数値になります。

2人が参考にしています
対象商品:
34927654
2024-02-10
用途:
配管工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
34927611
2022-11-07
用途:
雨樋取付工事
矢野板金 様 (建設業・工事業)

丈夫なバンドが必要で予算が決まっていたため探していました。とても安くて助かりました。

対象商品:
34927575
2022-10-29
用途:
塩ビ管の支えに
その他業種

しっかり固定できます。設置後1年程経過、今の所腐食する事も無く維持しています。

対象商品:
34927566
2022-04-06
用途:
配管固定
ENESYS Service 様 (サービス業)

品質に問題なし
値段も安く、コスパ良し
お勧めしますよ

対象商品:
34927584
2021-08-28
用途:
自転車のフレームに取り付け
製造業

自転車のフレームに機器を取り付ける際の金具として使いました。便利です。

対象商品:
34927575
2021-10-08
用途:
バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
塗装してカラーを合わせて使用したくてこれをを選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする