※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット塩ビ管兼用型100A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309066
品番
VP100A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径
100A
トラスコ品番
850-8014
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
80
使用温度範囲
-30〜90
寸法D1(Φmm)
130
寸法D2(Φmm)
162
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
218
寸法D3(Φmm)
114
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
146
適合レンチ
(6角)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材