※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309093
品番
M100
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径
100A
トラスコ品番
850-8004
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30〜130
寸法L1(mm)
32
寸法D1(Φmm)
144
寸法D2(Φmm)
115
寸法L2(mm)
27
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)
210
寸法W2(mm)
202
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
(6角)10・14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材