※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309102
品番
M65A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径
65A
トラスコ品番
850-8005
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30〜130
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
102
寸法D2(Φmm)
77
寸法L2(mm)
27
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)
160
寸法W2(mm)
156
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
(6角)10・12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材