※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット鋼管マルチ継手型80A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309118
品番
M80A
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径
80A
トラスコ品番
850-8006
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30〜130
寸法L1(mm)
32
寸法D1(Φmm)
119
寸法D2(Φmm)
90
寸法L2(mm)
27
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)
184
寸法W2(mm)
176
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
(6角)10・14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材