※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉工業
児玉工業の 継手・パイプ
児玉工業の 継手
児玉工業の メカニカル継手
アチャクソケット銅管直管専用型80A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309163
品番
CPL80A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
80A
トラスコ品番
850-8003
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
70
使用温度範囲
-30〜80
寸法D1(Φmm)
79
寸法D2(Φmm)
109
寸法W(mm)
164
耐圧力(MPa)
1
適合レンチ
六角レンチ10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材