※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
以前はセロハンでオレンジにしていましたが、毎回ボロボロになるので、此方に扱い易い良い商品でした