※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンガード バンガードオレンジ20Wレギュラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10309407 品番BG-OR-20W-R
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

長さ(mm)558 消費電力(W)20 適合種別20形 セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) トラスコ品番851-4078 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 質量(g)29 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10309407
2023-02-18
用途:
カラー蛍光灯として

機械の電源確認用のカラー蛍光灯の代わりに使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする