※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンガード バンガードオレンジ エッチエフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10309425 品番 BG-OR-32W-HF
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。

材質
チューブ:ポリカーボネート
キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172 消費電力(W)32 適合種別32形 紫外線カット500nmまで99%カット 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) トラスコ品番851-4081 セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ 質量(g)72 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28
注意
※必ず蛍光灯サイズとバンガードのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとバンガードが変形する恐れがあります。
※蛍光灯別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10309382
2020-08-30
用途:
共用部の虫よけ
オフィス・Ten 様 (不動産業)

共用部の照明カバーとして使用。
周りに樹木が多ので虫よけとして購入、見た目通りオレンジ色がキツめの照明になり、
共用部には向かないかも。キウイに付くキウイヒメヨコバイには効かず、逆にこの照明のところだけキウイヒメヨコバイの数が多く感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする