※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10309495
品番
LB-LED30CW
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3
トラスコ品番
816-2458
セット内容
バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
材質
カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
質量(g)
310
電球の種類
LED
特殊用途
防雨