※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ部品
saga マルチハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309644
品番
VH-0
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途
タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用
トラスコ品番
816-2478
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5
質量(g)
38