※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ部品
saga 機械取付用固定ホルダー Φ60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309705
品番
PH-60
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途
Φ60ライト用の固定用オプションホルダー
仕様
ライト固定部分ゴム板
適合
SL-PAシリーズ全種
トラスコ品番
816-2465
材質
ステンレス
寸法(mm)
105
質量(g)
230