※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の 作業灯
日平機器の ワークランプ・ハンドランプ
日平機器の コンセントタイプワークランプ
作業灯 ガレージランプ 10Mコード付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309766
品番
HL-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。
小型で軽量。10mコード仕様。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
851-4004
寸法(mm)
【ランプ】380×55
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
10
光源
白熱球
コード径(Φmm)
0.75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません