※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4300M-10 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309826 4300M-10 12.7sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10309826

12.7sq6角ディープソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10309826 品番 4300M-10
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)10 トラスコ品番777-5687 形状6角 質量(g)82 寸法L(mm)77 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法l(mm)11 寸法H1(mm)11 寸法D1(mm)15.3 寸法H2(mm)59 寸法D2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10309941
2013-01-18
用途:
タイヤ交換

社用車のタイヤ交換で使っています。積雪地域ですので年に数回程度の使用です。22角のディープ6角はあまり見かけないので助かりました。他のサイズも使ってみようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする