※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10309888
品番
KM-0G
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-4015
質量(kg)
0.54
定格
100V/200W
コンセント形状
2P(接地付)×1個
電線長さ(m)
0.3
光源
電球なし
電線仕様
VCT1.25mm
2
×3C(接地付)