※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4305M-9 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310081 4305M-9 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310081

12.7sq12角ディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310081 品番 4305M-9
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)9 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm)77 質量(g)82 トラスコ品番811-9422 形状12角 寸法l(mm)10 寸法D1(mm)13.8 寸法D2(mm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310237
2018-02-19
用途:
自動車整備
建設業・工事業

標準品では長さが足りないので購入しました。信頼のおけるメーカー品が安価に購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする