※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310168 品番 NLT2-20-AC-S(2M+P)
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED トラスコ品番480-1059 材質ポリカーボネート 寸法(mm)520×40.4×30.5 質量(g)500 電源(V)AC101 消費電力(W)14 全光束(Lm)1900 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)500 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする