日機
日機の 作業灯
日機の 投光器
日機の 投光器部品・オプション
防水型LEDリニアライト AC100V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10310195
品番
NLM13SG-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
消費電力(W)
12
電球の種類
LED
全光束(Lm)
850
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
480-1024
質量(kg)
1.2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
照度(Lx)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応