※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型LEDリニアライト AC100V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310204 品番 NLM26SG-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。

消費電力(W)22 電球の種類LED 全光束(Lm)1700 コード長さ(m)2 トラスコ品番480-1032 質量(kg)1.5 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 照度(Lx)400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする