STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
アルミ三脚 STS-OD-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310222
品番
STSODLEVER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:球面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)
1710
全縮(mm)
1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ50
トラスコ品番
807-2473
質量(kg)
4.2
色
オレンジ