STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
アルミ三脚 STS-OL-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310238
品番
STSOLLEVER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
トラスコ品番
807-2474
質量(kg)
4.2
色
オレンジ