オートレベル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10310292 品番 20XG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。
高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。
目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。
平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。

付属品
下げ振り
ツールキット
レンズキャップ
ハードケース
最短合焦距離30cm 倍率(倍)20 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 標準偏差(km)±2.5mm 質量(kg)1.3 トラスコ品番807-2443 本体質量(kg)1.3 望遠鏡:倍率正像・20× 対物レンズ有効径(mm)30 防水性IP55相当
注意
※三脚別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939691
2021-01-18
用途:
管工事
建設業・工事業

商品は特に問題なく満足ですが到着までにかなりの日数を要しました。
メーカー都合で仕方ないですが普通評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
36939716
2016-11-01
用途:
機械・レール等の据付時
イーグルメンテ 様

レベル自体も軽く、とにかくターゲットを見つけやすいので作業時間の短縮に成っている。

2人が参考にしています
対象商品:
36939691
2016-06-21
用途:
土木作業
有限会社小浜組 様 (建設業・工事業)

日陰で使用していると暗く見難い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする