12.7sqスピンナハンドル

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310361 品番 4768P-380
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。

寸法L(mm)380 トラスコ品番811-9604 質量(g)665 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4768P-450・4768P-600は、通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310386
2021-07-09
用途:
車両部品の取り外し作業
有限会社加賀電装 様

スペースが狭いので取り付けボックスの位置が少しずらす事が
出来るとありがたい。

対象商品:
10310361
2020-02-15
用途:
大型バイクの点検、増し締め
製造業

柄が長いので、確実なトルクで絞めることが可能ですね。

対象商品:
10310386
2017-04-11
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品:
10310386
2016-05-20
用途:
タイヤ交換す
自動車・二輪車・自転車関連業

めっちゃいいです、使いやすいです。

2015-06-21
用途:
自転車整備

弟のクロスバイクを改造するに当たり購入。

BB(スクエアテーパー)が固く締まり、300mmのモンキーでは全く歯が立ちませんでした。
流石は600mmのKOKENスピンナーで、じわじわと体重を乗せていくと鈍い感触と共にBBが回り始め無事に取り外せました。これならばロックタイトを塗ったCampagnoloのBBも楽に取り外せて整備が捗りそうです。

お値段は他の単品工具に比べて段違いに高いですが、それ以上の働きをしてくれると思います。

8人が参考にしています
対象商品:
10310386
2015-08-11
用途:
自動車整備
キャロルひろ 様

なかなかいい品物である。
力もかけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする