ネオロック13巾2m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10310362 品番S13-20NBP
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 質量(g)68 トラスコ品番851-1159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310362
2022-01-28
用途:
木工作業

同じものを10年愛用していましたが、不注意で破損してしまいましたので買い替えです。
収まりの良いサイズ感で大変気に入っています。
ロック付きも便利です。
10年前のものと比べると、しなやかで使いやすくなったような気がします。
必要になればまたリピートor同シリーズを入手したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする