※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4768P-600 12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310386 4768P-600 12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310386

12.7sqスピンナハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310386 品番 4768P-600
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)600 トラスコ品番811-9606 質量(g)1170 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4768P-450・4768P-600は、通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310386
2021-07-09
用途:
車両部品の取り外し作業
有限会社加賀電装 様

スペースが狭いので取り付けボックスの位置が少しずらす事が
出来るとありがたい。

対象商品:
10310361
2020-02-15
用途:
大型バイクの点検、増し締め
製造業

柄が長いので、確実なトルクで絞めることが可能ですね。

対象商品:
10310386
2017-04-11
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品:
10310386
2016-05-20
用途:
タイヤ交換す
自動車・二輪車・自転車関連業

めっちゃいいです、使いやすいです。

2015-06-21
用途:
自転車整備

弟のクロスバイクを改造するに当たり購入。

BB(スクエアテーパー)が固く締まり、300mmのモンキーでは全く歯が立ちませんでした。
流石は600mmのKOKENスピンナーで、じわじわと体重を乗せていくと鈍い感触と共にBBが回り始め無事に取り外せました。これならばロックタイトを塗ったCampagnoloのBBも楽に取り外せて整備が捗りそうです。

お値段は他の単品工具に比べて段違いに高いですが、それ以上の働きをしてくれると思います。

8人が参考にしています
対象商品:
10310386
2015-08-11
用途:
自動車整備
キャロルひろ 様

なかなかいい品物である。
力もかけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする