曜日別特売
4760-75 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310422

4760-75 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310422
4760-75 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310422

12.7sqエクステンションバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応注文コード10310422品番4760-75
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)75寸法D(mm)24質量(g)138トラスコ品番330-5406RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20053487
2024-06-07
用途: 農機具及び他整備

工具は家でも持合わせしていますが今回どうしても持前工具で届かない為購入しました
近くのホームセンターも回りましたが希望の長さがなく今回の購入です大変満足.次回も利用
したいと思います

対象商品 : 10310413
2023-04-30
用途: 車のメンテナンス作業に使用
製造業

他の工具メーカーに無い、使いやすいサイズ感で満足している。

対象商品 : 06937848
2023-01-22
用途: 建設機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工して有り、早回しでききるので便利です

対象商品 : 10310422
2017-01-20
用途: バイク整備
製造業

品質最高。さすが世界のコーケンです。
価格も良心的。

対象商品 : 10310447
2015-09-28
用途: 延長用に

ローレットが加工されているので手回しが楽

1が参考にしています
対象商品 : 06937848
2018-09-15
用途: バイクの修理

3/8は、75mmの次125mm 1/2は、100mmがあるソケット標準+セミ+ディープ3セットより100mmの方が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする