12.7sqエクステンションバー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10310474 品番4760-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法L・全長・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm)400 寸法D(mm)24 質量(g)650 トラスコ品番777-6462 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20053487
2024-06-07
用途:
農機具及び他整備

工具は家でも持合わせしていますが今回どうしても持前工具で届かない為購入しました
近くのホームセンターも回りましたが希望の長さがなく今回の購入です大変満足.次回も利用
したいと思います

対象商品:
10310413
2023-04-30
用途:
車のメンテナンス作業に使用
製造業

他の工具メーカーに無い、使いやすいサイズ感で満足している。

対象商品:
06937848
2023-01-22
用途:
建設機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ローレット加工して有り、早回しでききるので便利です

対象商品:
10310422
2017-01-20
用途:
バイク整備
製造業

品質最高。さすが世界のコーケンです。
価格も良心的。

対象商品:
10310447
2015-09-28
用途:
延長用に

ローレットが加工されているので手回しが楽

1人が参考にしています
対象商品:
06937848
2018-09-15
用途:
バイクの修理

3/8は、75mmの次125mm 1/2は、100mmがあるソケット標準+セミ+ディープ3セットより100mmの方が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする